ABB Electrification - UNDERDEL T5 630 P FP EF, 3P - 1SDA054762R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 630 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644558918

Elnummer

4383625

Leverandørens varenummer

1SDA054762R0001

Typebeskrivelse

T5 630 P FP 3p EF

Merkestrøm In:

630 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Tmax effektbrytere - 3-pol underdel for pluggbar bryter - Underdel T5 630 3p - EF