ABB Electrification - Underdel XT1, Pluggbar bryter, 3 pol, EF - 1SDA068183R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 160 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TMax

EAN/GTIN

8015644020804

Elnummer

4381502

Leverandørens varenummer

1SDA068183R1

Typebeskrivelse

XT1 P FP 3p EF

Merkestrøm In:

160 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Underdel for pluggbar bryter XT1..XT6 - 3pol