Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Underdel XT1, Pluggbar bryter, 3 pol, HR - 1SDA068184R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Underdel XT1, Pluggbar bryter, 3 pol, HR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 160 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644696238

Elnummer

4381503

Leverandørens varenummer

1SDA068184R1

Typebeskrivelse

XT1 P FP 3p HR

Merkestrøm In:

160 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Underdel for pluggbar bryter XT1..XT6 - 3pol

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien