ABB Electrification - Underdel XT2, Pluggbar bryter, 4 pol, HR - 1SDA068191R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 160 A

  • Antall poler - 4

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TMax

EAN/GTIN

8015644696269

Elnummer

4381507

Leverandørens varenummer

1SDA068191R1

Typebeskrivelse

XT2 P FP 4p HR

Merkestrøm In:

160 A

Antall poler:

4

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Tmax XT XT2 Underdel for pluggbar bryter i 4pol XT2 versjon. Underdelen kobineres med fast bryter påmontert konverterings kit til pluggbar utførelse. Underdelen leveres med horisontalt orienterte terminaler i bakkant av basen.