Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Underdel XT2, Uttrekkbar bryter, 4 pol, EF - 1SDA068202R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Underdel XT2, Uttrekkbar bryter, 4 pol, EF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 160 A

  • Antall poler - 4

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644020989

Elnummer

4381510

Leverandørens varenummer

1SDA068202R1

Typebeskrivelse

XT2 W FP 4p EF

Merkestrøm In:

160 A

Antall poler:

4

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Tmax XT XT2 Underdel for uttrekkbar bryter i 4pol XT2 versjon. Underdelen kobineres med fast bryter påmontert konverterings kit til uttrekkbar utførelse. Underdelen leveres med forlengede frontmonterte terminaler på bunn og topp av basen.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien