ABB Electrification - Underdel XT4, Pluggbar bryter, 3 pol, EF - 1SDA068196R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644020927
Elnummer
4384904
Leverandørens varenummer
1SDA068196R0001
Typebeskrivelse
XT4 P FP 3p EF
Merkestrøm In:
250 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tmax XT XT4 Underdel for pluggbar bryter i 3pol XT4 versjon. Underdelen kobineres med fast bryter påmontert konverterings kit til pluggbar utførelse. Underdelen leveres med forlengede frontmonterte terminaler på bunn og topp av basen.


