Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Underdel XT4, Uttrekkbar bryter, 3 pol, EF - 1SDA068204R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Underdel XT4, Uttrekkbar bryter, 3 pol, EF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 250 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644021009

Elnummer

4380073

Leverandørens varenummer

1SDA068204R1

Typebeskrivelse

XT4 W FP 3p EF

Merkestrøm In:

250 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Tmax XT XT4 Underdel for uttrekkbar bryter i 3pol XT4 versjon. Underdelen kobineres med fast bryter påmontert konverterings kit til uttrekkbar utførelse. Underdelen leveres med forlengede frontmonterte terminaler på bunn og topp av basen.