ABB Electrification - Underdel XT4, Uttrekkbar bryter, 3 pol, HR - 1SDA068205R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644021016
Elnummer
4380074
Leverandørens varenummer
1SDA068205R1
Typebeskrivelse
XT4 W FP 3p HR
Merkestrøm In:
250 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


