ABB Electrification - Underdel XT5, Pluggbar bryter, 400A, 4 pol, HR HR IEC - 1SDA104674R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221026741
Elnummer
4380490
Leverandørens varenummer
1SDA104674R1
Typebeskrivelse
XT5 P FP 400A 4p HR HR IEC
Merkestrøm In:
400 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


