ABB Electrification - Underdel XT5, Pluggbar bryter, 630A, 3 pol, HR HR IEC/UL - 1SDA104677R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221026758
Elnummer
4380373
Leverandørens varenummer
1SDA104677R1
Typebeskrivelse
XT5 P FP 630A 3p HR HR IEC/UL
Merkestrøm In:
630 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling


