ABB Electrification - Underdel XT5, Pluggbar bryter, 630A, 4 pol, VR VR IEC/UL - 1SDA104681R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644067731
Elnummer
4380493
Leverandørens varenummer
1SDA104681R1
Typebeskrivelse
XT5 P FP 630A 4p VR VR IEC/UL
Merkestrøm In:
630 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling


