ABB Electrification - UNDERSP.UTLØSER 230V50HZ - 1SAM401905R1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 240...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614265945
Elnummer
4364576
Leverandørens varenummer
1SAM401905R1002
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei