ABB Electrification - Underspenningsutløser S2C-UA 400V AC - 2CSS200911R0006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 18
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542840206
Elnummer
1630543
Leverandørens varenummer
2CSS200911R0006
Typebeskrivelse
S2C-UA 400 AC
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Underspenningsutløser
Type WLAN-kontroller:
1
Merkespenning:
400 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A
Funksjon: Beskyttelse av last ved spenningsfall (mellom 70% og 35% av nominell spenning). Positiv sikkerhet (enhet tripper når spenningen blir frakoblet), utmerket til nødstopp. Passer automater i S 200 serien. Kan også benyttes på DS203NC, men da må SN201-IH benyttes.


