ABB Electrification - UNDERSPENNINGSUTLØSER 24...36VAC/DC S800 - 2CCS800900R0241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 36...36 V
Nominell matespenning ved DC - 36...36 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271208363
Elnummer
1628855
Leverandørens varenummer
2CCS800900R0241
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
36...36 V
Nominell matespenning ved DC:
36...36 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
36...36 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


