ABB Electrification - Underspenningsutløser med ledning (UVR-C) XT1..XT4 F/P 110-127VAC-110-125VDC - 1SDA066398R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...127 V
Nominell matespenning ved DC - 110...125 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644692544
Elnummer
4385064
Leverandørens varenummer
1SDA066398R0001
Typebeskrivelse
UVR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...127 V
Nominell matespenning ved DC:
110...125 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...127 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


