ABB Electrification - Underspenningsutløser med ledning (UVR-C) XT1..XT4 F/P 60 VAC/DC - 1SDA066397R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 60...60 V
Nominell matespenning ved DC - 60...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644003074
Elnummer
4384940
Leverandørens varenummer
1SDA066397R0001
Typebeskrivelse
UVR-C XT1..XT4 F/P 60 Vac/dc
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
60...60 V
Nominell matespenning ved DC:
60...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
60...60 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


