Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Underspenningsutløser med ledning (UVR-C) XT2-XT4 W 380-440 VAC - 1SDA066407R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Underspenningsutløser med ledning (UVR-C) XT2-XT4 W 380-440 VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...440 V

  • Nominell matespenning ved DC - 380...440 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644003173

Elnummer

4381359

Leverandørens varenummer

1SDA066407R1

Typebeskrivelse

UVR-C XT2-XT4 W 380-440 Vac

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...440 V

Nominell matespenning ved DC:

380...440 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...440 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Underspenningsutløser med ledning (UVR-C) XT2-XT4 W og har spolespenning 380-440 VAC. Spolen krever permanenrt spenning under drift og benyttes i sikkerhetsrelaterte applikasjoner ved å legge ut bryter dersom spolens spenningsforsyning brytes.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien