ABB Electrification - Underspenningsutløser med ledning (UVR-C) XT2-XT4 W 48 VAC/DC - 1SDA069066R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...48 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644697624

Elnummer

4381355

Leverandørens varenummer

1SDA069066R1

Typebeskrivelse

UVR-C XT2-XT4 W 48 Vac/dc

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

48...48 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Underspenningsutløser med ledning (UVR-C) XT2-XT4 W 48 VAC/DC