Utgått

ABB Electrification - Underspenningsutløser S2-UA380 380 V AC - GHS2801911R0006

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Underspenningsutløser S2-UA380  380 V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 75

  • Funksjon - Hjelpebryter

  • Type WLAN-kontroller - 1

  • Merkespenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012233793709

Elnummer

1629708

Leverandørens varenummer

GHS2801911R0006

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Apparatmontering:

Automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

75

Funksjon:

Hjelpebryter

Type WLAN-kontroller:

1

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

45 A

NULLSP.UTL. S2-UA380 380 V AC