Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Underspenningsutløser S2C-UA 12V DC - 2CSS200911R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Underspenningsutløser S2C-UA 12V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 18

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542839705

Elnummer

1630534

Leverandørens varenummer

2CSS200911R0001

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Apparatmontering:

Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Underspenningsutløser

Type WLAN-kontroller:

1

Merkespenning:

12 V

Spenningstype:

DC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

45 A

Undersp.utl. S2C-UA 12V DC