ABB Electrification - Underspenningsutløser uten kabel (UVR) XT1..XT4 380-440 VAC - 1SDA066393R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...440 V
Nominell matespenning ved DC - 380...440 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644003036
Elnummer
4381352
Leverandørens varenummer
1SDA066393R1
Typebeskrivelse
UVR XT1..XT4 380-440 Vac
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...440 V
Nominell matespenning ved DC:
380...440 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...440 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


