ABB Electrification - Universal 32 kanals I/O - 2CDG110071R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall kanaler INN - 32
Antall omkoblerinnganger - 32
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779655774
Elnummer
4544022
Leverandørens varenummer
2CDG110071R0011
Typebeskrivelse
UK/S 32.2
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall kanaler INN:
32
Antall omkoblerinnganger:
32
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Fjernbetjening mulig:
Ja
Ethernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
nei
LED-styring:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Antall innganger:
32
Maks brytestrøm:
0,08 A
Ohmsk bryterstrøm:
0,08 A
Maks omkoblingseffekt:
2 VA
Primærspenningsområde:
10...230 V
C-last:
nei
Antall kanaler UT:
32
Maks antall bryterkontakter:
32
Maks. antall sjalusiutganger:
0
Utgangseffekt:
1,92 VA
Med bryterfunksjon:
Ja
Merkestrøm:
0,08 A
Nominell driftsspenning:
12...24 V
Genererer avlesningsspenning:
nei
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


