ABB Electrification - Universal brytergr. 4x (US/U 4.2) - GHQ6310070R0111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall kanaler INN - 4
Antall omkoblerinnganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779564816
Elnummer
4544032
Leverandørens varenummer
GHQ6310070R0111
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall kanaler INN:
4
Antall omkoblerinnganger:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Ethernet:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
LED-styring:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Antall innganger:
4
Maks brytestrøm:
0,002 A
Ohmsk bryterstrøm:
0,02 A
Maks omkoblingseffekt:
0,1 VA
C-last:
nei
Antall kanaler UT:
4
Maks antall bryterkontakter:
4
Maks. antall sjalusiutganger:
0
Utgangseffekt:
0,01 VA
Med bryterfunksjon:
nei
Merkestrøm:
0,01 A
Nominell driftsspenning:
24...24 V
Genererer avlesningsspenning:
Ja
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


