ABB Electrification - Universal interface(US/U 12.2) - 2CDG110065R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
EAN/GTIN
4016779650120
Elnummer
4544033
Leverandørens varenummer
2CDG110065R0011
Typebeskrivelse
US/U12.2
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
LED-styring:
Ja
Med LED-visning:
nei
Antall innganger:
12
Maks antall bryterkontakter:
12
Genererer avlesningsspenning:
Ja
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


