ABB Electrification - Universal Motor Kontroller, UMC100.3 DC, 24V DC, standard versjon - 1SAJ530000R0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 690...1000 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Strømindikeringsmodul - Ja
Nominell driftsstrøm - 63...63 A
Spenningsindikeringsmodul - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614496912
Elnummer
4552620
Leverandørens varenummer
1SAJ530000R0100
Typebeskrivelse
UMC100.3 DC
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
690...1000 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Strømindikeringsmodul:
Ja
Nominell driftsstrøm:
63...63 A
Spenningsindikeringsmodul:
Ja
Type tilkoblingssystem:
Gjennomgangsteknisk
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
690...1000 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Type spenningsmåleområde:
AC
Spenningsmåleområde:
0...690 V
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall utganger, med kontakt:
0
Antall elektroniske utganger:
0
Antall digitale innganger:
0
Inngang for termistortilkobling:
Ja
Inngang for jordfeilregistrering:
Ja
Inngang for analog temperaturføler:
Ja
Brytefunksjon:
Monostabil
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Type grensesnitt:
PROFIBUS
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bredde:
70 mm
Høyde:
106 mm
Dybde:
107 mm


