ABB Electrification - Universal signalomformer CC-U/TCR - 1SVR040015R2100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 105 mm
Bredde - 22,5 mm
Dybde - 122 mm
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614351495
Elnummer
4545294
Leverandørens varenummer
1SVR040015R2100
Typebeskrivelse
Ladere
Høyde:
105 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
122 mm
Type strømtilkobling:
Skrukobling
UNIV. SIGNAL KONV. CC-U/TCR