ABB Electrification - Universal signalomformer CC-U/V - 1SVR040008R1300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 105 mm
Bredde - 22,5 mm
Dybde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614351426
Elnummer
4545286
Leverandørens varenummer
1SVR040008R1300
Typebeskrivelse
Ladere
Høyde:
105 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
120 mm
UNIV. SIGNAL KONV. CC-U/V


