ABB Electrification - Universaldimmer 1x200-2400VA - 2CKA006197A0041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - REG
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395163726
Elnummer
4546795
Leverandørens varenummer
2CKA006197A0041
Typebeskrivelse
6197/53-101-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
REG
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt:
200...2400 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal
Spenningsområde:
230...230 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...60 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


