ABB Electrification - Universaldimmer 6x40-315VA - 2CKA006197A0038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - REG
Antall utganger - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395163689
Elnummer
4546792
Leverandørens varenummer
2CKA006197A0038
Typebeskrivelse
6197/14-101-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
REG
Antall utganger:
6
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt:
40...315 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal
Maks. bryteeffekt LED:
60 W
Spenningsområde:
230...230 V
Parallelldrift mulig:
Ja
Frekvensområde:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


