ABB Electrification - Universaldimmer LED 4-k (UD/S - 2CKA006197A0047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - REG
Antall utganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395251867
Elnummer
4544217
Leverandørens varenummer
2CKA006197A0047
Typebeskrivelse
UD/S4.210.2.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
REG
Antall utganger:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
80
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Utgangseffekt:
2...210 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal og LED retrofit
Maks styrestrøm:
0 mA
Maks. bryteeffekt LED:
80 W
Spenningsområde:
230...230 V
Parallelldrift mulig:
Ja
Frekvensområde:
50...60 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20