ABB Electrification - UPS online double conversion,900W,0min(long backup),RS232,USB,COM slot.(legg til eksternt batteri) - 4NWP102193R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 208...240 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 208...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 10 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169260803
Elnummer
6600743
Leverandørens varenummer
4NWP102193R0001
Typebeskrivelse
UPS PowerValue 11 RT 1kVA S
Primærspenningsområde:
208...240 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
208...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
10 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
900 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
86,5 mm
Bredde:
438 mm
Dybde:
436 mm
Vekt:
8,4 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
19" apparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
2 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
88,3 %
Effektivitet I Eko-modus:
95 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
0
Antall faste utganger:
0


