ABB Electrification - UPS PowerValue 11RT G2 1 kVA S - 4NWP100200R0007

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 208...240 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 208...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 4 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

PowerValue

EAN/GTIN

7640169262951

Elnummer

6600781

Leverandørens varenummer

4NWP100200R0007

Typebeskrivelse

UPS PowerValue 11RT G2 1 kVA S

Primærspenningsområde:

208...240 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

208...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

1000 VA

Overgangstid maks belastning:

4 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

1000 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

86 mm

Bredde:

438 mm

Dybde:

310 mm

Vekt:

5,83 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

19" apparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

2 %

Utgangseffektfaktor:

1

Totaleffektivitet:

89 %

Effektivitet I Eko-modus:

97,5 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

8

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

VFI UPS PowerValue 11 RT 1000VA/1000W, 230V, 50/60Hz, 0 min, 6A lader