ABB Electrification - UPS PowerValue 11RT G2 2 kVA B - 4NWP100201R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - UPS PowerValue 11RT G2 2 kVA B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 208...240 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 208...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 2000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 4 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169263033

Elnummer

6600779

Leverandørens varenummer

4NWP100201R0001

Typebeskrivelse

UPS PowerValue 11RT G2 2 kVA B

Primærspenningsområde:

208...240 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

208...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

2000 VA

Overgangstid maks belastning:

4 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

1000 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

Ja

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

86 mm

Bredde:

438 mm

Dybde:

427 mm

Vekt:

19,1 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

19" apparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

2 %

Utgangseffektfaktor:

1

Totaleffektivitet:

91 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C20

Antall utganger C13:

8

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall faste utganger:

0

VFI UPS PowerValue 11 RT 2000VA/2000W, 230V, 50/60Hz, 4 min