ABB Electrification - UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B - 4NWP100160R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 220...240 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 208...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 5 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169261886
Elnummer
6609400
Leverandørens varenummer
4NWP100160R0001
Typebeskrivelse
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B
Primærspenningsområde:
220...240 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
208...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
5 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
900 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
228 mm
Bredde:
144 mm
Dybde:
356 mm
Vekt:
9,3 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
5 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
89 %
Effektivitet I Eko-modus:
97,5 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0