ABB Electrification - UPS PowerValue 11T G2, 230VAC, 1fas, 2000VA, 1800W,5,5Min backup, RS232, USB, Com slot - 4NWP100161R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - UPS PowerValue 11T G2, 230VAC, 1fas, 2000VA, 1800W,5,5Min backup, RS232, USB, Com slot

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 220...240 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 208...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 2000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 5,5 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169261909

Elnummer

6609402

Leverandørens varenummer

4NWP100161R0001

Typebeskrivelse

UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B

Primærspenningsområde:

220...240 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

208...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

2000 VA

Overgangstid maks belastning:

5,5 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

1800 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

Ja

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

327 mm

Bredde:

190 mm

Dybde:

399 mm

Vekt:

399 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

5 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

91 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

4

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall faste utganger:

0

UPS online dobbelt konvergerende UPS med intergrerte 4x9,4 Ah batterier. Ledig plass for kort. Batterikabinett kan tilegges