ABB Electrification - UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S - 4NWP100162R0002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 220...240 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 208...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 0 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169261930

Elnummer

6609405

Leverandørens varenummer

4NWP100162R0002

Typebeskrivelse

UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S

Primærspenningsområde:

220...240 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

208...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

3000 VA

Overgangstid maks belastning:

0 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

2700 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

Ja

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

327 mm

Bredde:

102 mm

Dybde:

390 mm

Vekt:

6 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

5 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

91 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C20

Antall utganger C13:

3

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall faste utganger:

1

VFI UPS online dobbelt konvergerende UPS;2700W;0min(for lang backup);RS232;USB;mini COM slot