ABB Electrification - Utendørs lyssensor gr.snitt - 2CDG120044R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Monteringsmetode:

REG
Se tilgjengelige varianterInnfelt

Antall kanaler:

10
Se tilgjengelige varianter0

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Innstilling:

1...100000 lx
Se tilgjengelige varianter200...3000 lx

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Type sensor - Lysføler, separat

  • Antall kanaler - 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779906722

Elnummer

4544150

Leverandørens varenummer

2CDG120044R0011

Typebeskrivelse

HS/S 4.2.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Type sensor:

Lysføler, separat

Antall kanaler:

10

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med LED-visning:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Innstilling:

1...100000 lx

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utendørs lyssensor grensesnitt kan brukes som skumringsbryter (1 ... 100 lux) eller som lysverdibryter (100 ... 20.000 lux). En ekstern lyssensor LFO/A 1.1 leveres med enheten, men kan tilkobles 4 LFO/A1.1.