Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Utforingsring 4mm - ATI17

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Utforingsring 4mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justeringshøyde - 4 mm

  • Diameter - 71 mm

  • Form - Rund

  • Bruksområde - Apparatboks

  • Monteringsmetode - Hul vegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677301094

Elnummer

1223924

Leverandørens varenummer

ATI17

Typebeskrivelse

Veggbokser tilbehør

Justeringshøyde:

4 mm

Diameter:

71 mm

Form:

Rund

Bruksområde:

Apparatboks

Monteringsmetode:

Hul vegg

Lengde:

73 mm

Bredde:

73 mm

Med lokk:

nei

Avgreningsring:

Ja

UTFORINGSRING S-PBR 60/4