Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Utspole (arbeidsstrømutløser) med ledning (YO-C) For XT5 Uttrekkbar bryter 12 VDC - 1SDA104928R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Utspole (arbeidsstrømutløser) med ledning (YO-C) For XT5 Uttrekkbar bryter 12 VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Utført som innkoblingsspole - nei

  • Utført som utkoblingsspole - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644070205

Elnummer

4381334

Leverandørens varenummer

1SDA104928R1

Typebeskrivelse

YO-C XT5 W 12 Vdc

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Utført som innkoblingsspole:

nei

Utført som utkoblingsspole:

Ja

Utspole (arbeidsstrømutløser) med ledning (YO-C) For XT5 Uttrekkbar bryter 12 VDC

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien