ABB Electrification - Utspole (arbeidsstrømutløser) med ledning (YO-C) For XT5 Uttrekkbar bryter 24...60 VAC/DC - 1SDA104929R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V
Nominell matespenning ved DC - 24...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644070212
Elnummer
4381335
Leverandørens varenummer
1SDA104929R1
Typebeskrivelse
YO-C XT5 W24...60 Vac/dc
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...60 V
Nominell matespenning ved DC:
24...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...60 V


