Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Utspole (arbeidsstrømutløser) med ledning (YO-C) For XT5-XT6 F/P bryter 110..240VAC-110..250VDC - 1SDA104934R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Utspole (arbeidsstrømutløser) med ledning (YO-C) For XT5-XT6 F/P bryter 110..240VAC-110..250VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - nei

  • Utført som utkoblingsspole - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644070267

Elnummer

4381340

Leverandørens varenummer

1SDA104934R1

Typebeskrivelse

YO-C XT5-XT6 F/P 110..240Vac-110..250Vdc

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Nominell matespenning ved DC:

110...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

nei

Utført som utkoblingsspole:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Utspole (arbeidsstrømutløser) med ledning (YO-C) For XT5-XT6 F/P bryter 110..240VAC-110..250VDC