ABB Electrification - Utspole (arbeidsstrømutløser) med ledning (YO-C) For XT5-XT6 Fast/pluggbar bryter 380...440 VAC - 1SDA104935R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...525 V
Spenningstype for betjening - AC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...525 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644070274
Elnummer
4381341
Leverandørens varenummer
1SDA104935R1
Typebeskrivelse
YO-C XT5-XT6 F/P 380...440 Vac
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...525 V
Spenningstype for betjening:
AC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...525 V


