Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Utspole (arbeidsstrømutløser) uten ledning (YO) For XT5-XT6 110..240 VAC - 110..250 VDC - 1SDA104926R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Utspole (arbeidsstrømutløser) uten ledning (YO) For XT5-XT6 110..240 VAC - 110..250 VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - nei

  • Utført som utkoblingsspole - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644070182

Elnummer

4381332

Leverandørens varenummer

1SDA104926R1

Typebeskrivelse

YO XT5-XT6 110..240 Vac - 110..250 Vdc

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Nominell matespenning ved DC:

110...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

nei

Utført som utkoblingsspole:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Utspole (arbeidsstrømutløser) uten ledning (YO) For XT5-XT6 110..240 VAC - 110..250 VDC