ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, blått skilt 4, pose a 10stk, blå bakgrunn hvit skrift - NHP 300239R0005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 100 mm
Høyde - 150 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
EAN/GTIN
7331980006861
Elnummer
1144304
Leverandørens varenummer
NHP 300239R0005
Typebeskrivelse
Blue number plate with Number "5"
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
30 mm
Reservedel:
nei
Utvendig merkesystem for kabelskap, blått skilt 5, pose a 10stk, blå bakgrunn hvit skrift


