Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt 2, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - NHP 300239R0102

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt 2, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Bredde - 100 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Dybde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840054139

Elnummer

1144601

Leverandørens varenummer

NHP 300239R0102

Typebeskrivelse

Tilbehør kabel-/inntaksskap

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Bredde:

100 mm

Høyde:

150 mm

Dybde:

30 mm

Reservedel:

nei

RØDT SKILT 2, POSE A 10 STK.