ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt 7, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - NHP 300239R0107

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt 7, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Bredde - 100 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Dybde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840054184

Elnummer

1144606

Leverandørens varenummer

NHP 300239R0107

Typebeskrivelse

Tilbehør kabel-/inntaksskap

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Bredde:

100 mm

Høyde:

150 mm

Dybde:

30 mm

Reservedel:

nei

RØDT SKILT 7, POSE A 10 STK.