ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap,rødt skilt -(bindestrek), pose a 10 stk,rød bakgrunn, hvit skrift - NHP 300239R0141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 100 mm
Høyde - 150 mm
Dybde - 30 mm
Tilbehør - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840054474
Elnummer
1144636
Leverandørens varenummer
NHP 300239R0141
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
100 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
30 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
RØD BINDESTREK, POSE A 10 STK.