ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt C, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - 1SEP380343R0103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 400 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840059035
Elnummer
1144376
Leverandørens varenummer
1SEP380343R0103
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
400 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
20 mm
Gatelysutr. 400V f/KO-500 2x50


