ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt D, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - 1SEP304873R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt D, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rektangulær

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Lengde - 200 mm

  • Fargekode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840077077

Elnummer

1144377

Leverandørens varenummer

1SEP304873R0001

Typebeskrivelse

Tilbehør kabel-/inntaksskap

Modell / utførelse:

Rektangulær

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Lengde:

200 mm

Fargekode:

Andre

Med festeklemme:

nei

Målebrett f/FS komplett