Utgått

ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt I, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - NHTF001990R0003

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt I, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rektangulær

  • Materiale - Andre

  • Materialkvalitet - Andre

  • Lengde - 500 mm

  • Fargekode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840014652

Elnummer

1144383

Leverandørens varenummer

NHTF001990R0003

Typebeskrivelse

1144383

Modell / utførelse:

Rektangulær

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Lengde:

500 mm

Fargekode:

Andre

UV-bestandig:

nei

Med festeklemme:

nei

Dette er en målemodul for KO kabelskap, MM230 med stikkontakt.